Motion
POCHETTE NFS-45

Morse (RRX)
NFS-45 CLUTCH

Embrayage à came 2363166 - série NFS, diamètre de l’alésage de 45 mm, diamètre global de 100 mm, capacité de couple de 557.6 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement
N° D’ARTICLE MI00242085
N° MFRNFS-45 CLUTCH
Prix4,681.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
NFS-45 CLUTCH

Embrayage à came 2363166 - série NFS, diamètre de l’alésage de 45 mm, diamètre global de 100 mm, capacité de couple de 557.6 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement
N° D’ARTICLE MI00242085
N° MFRNFS-45 CLUTCH
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
Prix4,681.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NFS 45 EMBRAYAGE À RAMPE À GALET
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage unidirectionnel NFS Sprag est conçu avec les mêmes dimensions globales que les roulements à billes métriques de série moyenne. Fabriqué avec une cage intérieure contenant un siège pour clés et une cage extérieure contenant des fentes pour clés

Spécifications

  • Série
    Série NFS
  • Diamètre à l’alésage
    1.771648 po
  • Capacité de couple
    558
  • Diamètre total
    100 mm
  • Mode de fonctionnement
    Indexation, dépassement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1100 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    550 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 2.1 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Rotation
    LH ou RH selon la commande
  • Glisser le couple
    0.413 pi-lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    POCHETTE NFS-45
  • Numéro CUP du fabricant
    662460387604
  • Poids
    2.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif