Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage unidirectionnel NFS Sprag est conçu avec les mêmes dimensions globales que les roulements à billes métriques de série moyenne. Fabriqué avec une cage intérieure contenant un siège pour clés et une cage extérieure contenant des fentes pour clés
Spécifications
- SérieSérie NFS
- Diamètre à l’alésage2.362198 po
- Détails supplémentairesLes embrayages sont fournis avec un revêtement protecteur d’huile et doivent être lubrifiés avant d’être mis en service.
- Capacité de couple1457
- Diamètre total46 mm
- Mode de fonctionnementIndexation, dépassement
- LubrificationNon lubrifié
- Course intérieure à tr/min en surcourse840 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min420 tr/min
- Taille de la rainure de clavette18 x 2.3 mm
- Largeur totale130 mm
- Glisser le couple7.704 pi-lb
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPOCHETTE NFS-60
- Numéro CUP du fabricant662460387628
- Poids6.90 lb