Motion
CL4010-8LH
Embrayage FS-300, support de roulement à billes, capacité de couple de 440 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00242094
N° MFRCL4010-8LH
Prix10,752.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage FS-300, support de roulement à billes, capacité de couple de 440 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00242094
N° MFRCL4010-8LH
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
Votre prix10,752.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS 300 X 2.000 LH EMBRAYAGE SURCOURSE

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Capacité de couple
    440 pi-lb
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    114.3 mm
  • Longueur totale
    69.8 mm
  • Support de roulement
    Anneau à pression
  • CUP_NON
    786582291189

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif