Aperçu
- Les embrayages nécessitent un support de roulement pour assurer la concentricité entre les courses intérieures et extérieures. Le cône de cet arbre ne doit pas dépasser 0,0002 pouce par pouce.
Spécifications
- SérieSérie B500
- Diamètre à l’alésage1.2955 po
- Capacité de couple250
- Diamètre total3.147 po
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- LubrificationGraisse
- Course intérieure à tr/min en surcourse2000 tr/min
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale1.375 po
- RotationLH ou RH selon la commande
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB510A CL
- Numéro CUP du fabricant662288505310
- Poids2.24 lb