Aperçu
- Les embrayages nécessitent un support de roulement pour assurer la concentricité entre les courses intérieures et extérieures. Le cône de cet arbre ne doit pas dépasser 0,0002 pouce par pouce.
Spécifications
- SérieSérie B500
- Diamètre à l’alésage0.9696 po
- Capacité de couple160
- Diamètre total2.4385 po
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- LubrificationGraisse
- Course intérieure à tr/min en surcourse2000
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale1.125 po
- Largeur extérieure1.125 po
- RotationLH ou RH selon la commande
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB507A CL
- Numéro CUP du fabricant662288505280
- Poids1.00 lb