Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série HT sont conçus pour les opérations d’indexation. Non symétrique, donc commandez selon la rotation requise Créé pour les applications nécessitant des restrictions d’espace
Spécifications
- SérieSérie HT
- Diamètre à l’alésage1.75 po
- Capacité de couple440
- Diamètre total4.5 po
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- LubrificationLiquide de transmission automatique
- Glissade normale de dépassement4 pi-lb
- Largeur de course intérieure2.063 po
- Largeur totale2.75 po
- Largeur extérieure2.75 po
- RotationDROITE
- Glisser le couple4 pi-lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantHT 30 POCHETTE 1 3/4 RH
- Numéro CUP du fabricant662288383222
- Poids11.00 lb