Motion
B501A CL

Morse (RRX)
B501A CL

Embrayage à came 648041 - série B500 , diamètre de l’alésage 0.6495 po, diamètre global 1.5735 po, capacité de couple 60 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI00242105
N° MFRB501A CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
B501A CL

Embrayage à came 648041 - série B500 , diamètre de l’alésage 0.6495 po, diamètre global 1.5735 po, capacité de couple 60 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI00242105
N° MFRB501A CL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B 501A POCHETTE CAM
  • Les embrayages nécessitent un support de roulement pour assurer la concentricité entre les courses intérieures et extérieures. Le cône de cet arbre ne doit pas dépasser 0,0002 pouce par pouce.

Spécifications

  • Série
    Série B500
  • Diamètre à l’alésage
    0.6495 po
  • Capacité de couple
    60
  • Diamètre total
    1.5735 po
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Lubrification
    Graisse
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 po x 1/16 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B501A CL
  • Numéro CUP du fabricant
    662288505396
  • Poids
    0.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif