B511A CL

Morse (RRX)
B511A CL

Embrayage à cames - série B500A , diamètre d’alésage de 1.3770 po, diamètre total de 3.1480 po, capacité de couple de 525 pi-lb, mode de fonctionnement = arrêt arrière
N° D’ARTICLE MI00242107
N° MFRB511A CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
B511A CL

Embrayage à cames - série B500A , diamètre d’alésage de 1.3770 po, diamètre total de 3.1480 po, capacité de couple de 525 pi-lb, mode de fonctionnement = arrêt arrière
N° D’ARTICLE MI00242107
N° MFRB511A CL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B 511A POCHETTE CAM
  • Les embrayages nécessitent un support de roulement pour assurer la concentricité entre les courses intérieures et extérieures. Le cône de cet arbre ne doit pas dépasser 0,0002 pouce par pouce.

Spécifications

  • Série
    Série B500
  • Diamètre à l’alésage
    1.377 po
  • Capacité de couple
    525
  • Diamètre total
    3.148 po
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Lubrification
    Graisse
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    1.625 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B511A CL
  • Poids
    3.13 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif