Aperçu
Description du fabricant
B 512A POCHETTE CAM
- Les embrayages nécessitent un support de roulement pour assurer la concentricité entre les courses intérieures et extérieures. Le cône de cet arbre ne doit pas dépasser 0,0002 pouce par pouce.
Spécifications
- SérieSérie B500
- Diamètre à l’alésage1.54 po
- Capacité de couple650
- Diamètre total3.541 po
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- LubrificationGraisse
- Course intérieure à tr/min en surcourse2000
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale1.625 po
- Largeur extérieure1.625 po
- RotationLH ou RH selon la commande
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB512A CL
- Numéro CUP du fabricant662288505334
- Poids3.90 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité