B502 CL
Embrayage à came 648002 - série B501 , diamètre de l’alésage 0.7378 po, diamètre global 1.8480 po, capacité de couple 60 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI00242113
N° MFRB502 CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came 648002 - série B501 , diamètre de l’alésage 0.7378 po, diamètre global 1.8480 po, capacité de couple 60 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI00242113
N° MFRB502 CL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B 502 POCHETTE CAM
  • Les embrayages nécessitent un support de roulement pour assurer la concentricité entre les courses intérieures et extérieures. Le cône de cet arbre ne doit pas dépasser 0,0002 pouce par pouce.

Spécifications

  • Série
    Série B500
  • Diamètre à l’alésage
    0.7378 po
  • Capacité de couple
    60
  • Diamètre total
    1.848 po
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Lubrification
    Graisse
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po x 1/8 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B502 CL
  • Numéro CUP du fabricant
    662288505259
  • Longueur
    3.3
  • Poids
    0.80 lb, 0.6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif