B509A CL

Morse (RRX)
B509A CL

Embrayage à cames - série B500A , diamètre d’alésage de 1.1325 po, diamètre total de 2.8322 po, capacité de couple de 250 pi-lb, mode de fonctionnement = arrêt arrière
N° D’ARTICLE MI00242117
N° MFRB509A CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
B509A CL

Embrayage à cames - série B500A , diamètre d’alésage de 1.1325 po, diamètre total de 2.8322 po, capacité de couple de 250 pi-lb, mode de fonctionnement = arrêt arrière
N° D’ARTICLE MI00242117
N° MFRB509A CL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B 509A POCHETTE CAM
  • Les embrayages nécessitent un support de roulement pour assurer la concentricité entre les courses intérieures et extérieures. Le cône de cet arbre ne doit pas dépasser 0,0002 pouce par pouce.

Spécifications

  • Série
    Série B500
  • Diamètre à l’alésage
    1.1325 po
  • Capacité de couple
    250
  • Diamètre total
    2.8322 po
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Lubrification
    Graisse
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    1.25 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B509A CL
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif