Motion
CL42153-2
Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 300 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00242120
N° MFRCL42153-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 300 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00242120
N° MFRCL42153-2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FSO 400 X 0,750 POCHETTE SURFACE

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Capacité de couple
    300 pi-lb
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    88.9 mm
  • Longueur totale
    69.85 mm
  • Support de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    786582308115

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif