Motion
MG500A 7/8

Morse (RRX)
MG500A 7/8

Embrayage à cames - série MG-500, diamètre d’alésage de 0.8750 po, diamètre global de 4.2500 po, capacité de couple de 1175 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement, arrêt arrière, indexation - service léger
N° D’ARTICLE MI00242123
N° MFRMG500A 7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
MG500A 7/8

Embrayage à cames - série MG-500, diamètre d’alésage de 0.8750 po, diamètre global de 4.2500 po, capacité de couple de 1175 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement, arrêt arrière, indexation - service léger
N° D’ARTICLE MI00242123
N° MFRMG500A 7/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DUO-CAM MG-500A X 7/8
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre embrayage le plus polyvalent, cet appareil est l’outil de travail de l’industrie MG est principalement utilisé pour le remplacement, l’indexation et le freinage général. Offre un ressort énergisant précis pour offrir une durée de vie exceptionnelle.

Spécifications

  • Série
    Série M
  • Diamètre à l’alésage
    0.875 po
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages à roulement à billes de la série M contiennent des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité qui sont durcies puis finies avec précision. Notre embrayage le plus polyvalent et configurable sur mesure, cette unité est l’outil de travail de l’industrie. Le processus de finition unique fournit une surface de came lisse, ce qui permet un contact uniforme avec les chemins de câbles, offrant une distribution uniforme de la charge et une durée de vie prolongée. Ces modèles d'embrayage sont conçus pour être montés sur des arbres traversants et sont fixés à l'arbre par une clé correspondante fournie avec chaque embrayage à alésage de série. La lubrification à la graisse pour chaque série peut être fournie sans frais supplémentaires. Principalement utilisé pour les applications générales. Dépassement, arrêt arrière et indexation de service léger. Le modèle MG offre une mise sous tension précise du ressort pour offrir une longue durée de vie en cas de dépassement.
  • Capacité de couple
    1175
  • Diamètre total
    4.25 po
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Lubrification
    Huile
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2400 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    750
  • Glissade normale de dépassement
    0.38 pi-lb
  • Largeur de course intérieure
    3.5 po
  • Largeur extérieure
    3.375 po
  • Glisser le couple
    0.38 pi-lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MG500A 7/8
  • Poids
    11.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif