CL42154-8
Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 1,175 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00242126
N° MFRCL42154-8
Prix3,474.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 1,175 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00242126
N° MFRCL42154-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,474.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE SURCOURSE FSO 500 X 1.125

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Capacité de couple
    1175 pi-lb
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    107.95 mm
  • Longueur totale
    88.9 mm
  • Support de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    786582309129

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif