Aperçu
Description du fabricant
CL42156-83 PI2 700 X 2.937 SURCOURSE
Spécifications
- Type d'embrayagePochette Sprag
- Application d’embrayageArrière-plan, indexation, dépassement
- Capacité de couple5000 pi-lb
- Rpm max.1600 tr/min
- Diamètre à l’alésage2.937 po
- Diamètre extérieur180.97 mm
- Longueur totale127 mm
- Support de roulementBalle
- CUP_NON786582312150
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité