PB-5A x 0,500 LH

Morse (RRX)
PB-5A X .500 LH

Embrayage à came 172779 - série PB, diamètre de l’alésage 0.5000 po, diamètre total 2.0000 po, capacité de couple 110 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI00242141
N° MFRPB-5A X .500 LH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
PB-5A X .500 LH

Embrayage à came 172779 - série PB, diamètre de l’alésage 0.5000 po, diamètre total 2.0000 po, capacité de couple 110 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI00242141
N° MFRPB-5A X .500 LH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PB-5A x 0,500 POCHETTE CAM LH
  • Les embrayages de la série PB sont dotés de cames formées avec précision, qui offrent des capacités de couple les plus élevées, taille par taille, combinées à une excellente durée de vie
  • Ces modèles conviennent à des applications générales - dépassement, indexation et arrêt arrière
  • Les modèles PB-5A à PB-16A sont dotés d'une construction scellée et d'une rainure d'anneau élastique fournie sur le moyeu de chaque embrayage pour la fixation de l'engrenage, de la poulie, etc.
  • L'embrayage ne doit pas être utilisé comme accouplement
  • Préciser la direction de rotation lors de la commande

Spécifications

  • Série
    PB
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Capacité de couple
    110 pi-lb
  • Diamètre total
    2.0000 po
  • Mode de fonctionnement
    Dépassement, arrêt arrière, indexation
  • Lubrification
    Graisse
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    900 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 po x 3/32 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Rotation
    CCW
  • Anneau à bouton-pression
    RS125
  • Diamètre de la rainure de l’anneau élastique
    0.4800 po
  • Largeur de rainure de l’anneau élastique
    0,048/0,068 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662288408048
  • Poids
    1.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif