PB5A  1/2 RH

Morse (RRX)
PB5A 1/2 RH

Embrayage à came 172778 - Série PB, diamètre de l’alésage 0.5000 , diamètre total 2.0000 po, capacité de couple 110 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00242143
N° MFRPB5A 1/2 RH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
PB5A 1/2 RH

Embrayage à came 172778 - Série PB, diamètre de l’alésage 0.5000 , diamètre total 2.0000 po, capacité de couple 110 pi-lb
N° D’ARTICLE MI00242143
N° MFRPB5A 1/2 RH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PB-5A x 0,500 POCHETTE CAM RH
  • Les embrayages de la série PB sont dotés de cames formées avec précision qui offrent le couple de serrage le plus élevé pour la taille combiné à une excellente durée de vie
  • Ces modèles conviennent aux applications générales - dépassement, indexation et arrêt arrière
  • Les modèles PB5A à PB16A sont dotés d'une construction scellée et d'une rainure d'anneau élastique fournie sur le moyeu de chaque embrayage pour fixer un engrenage, une poulie, etc.
  • L'embrayage ne doit pas être utilisé comme accouplement

Spécifications

  • Série
    PB
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000
  • Capacité de couple
    110 pi-lb
  • Diamètre total
    2.0000 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    900 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Rotation
    CW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    172778
  • Numéro CUP du fabricant
    662288408031
  • Poids
    1.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif