PB-5A POCHETTE 0,625B LH

Morse (RRX)
PB-5A CLUTCH .625B LH

Cam Clutch - PB-5A Series, 0.6250 in Bore Diameter, 2.0000 in Overall Diameter, Torque Capacity 110 ft-lbs, Operation Mode = Overrunning, Indexing, Backstopping
N° D’ARTICLE MI00242145
N° MFRPB-5A CLUTCH .625B LH
Prix2,186.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
PB-5A CLUTCH .625B LH

Cam Clutch - PB-5A Series, 0.6250 in Bore Diameter, 2.0000 in Overall Diameter, Torque Capacity 110 ft-lbs, Operation Mode = Overrunning, Indexing, Backstopping
N° D’ARTICLE MI00242145
N° MFRPB-5A CLUTCH .625B LH
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
Votre prix2,186.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PB-5A x 0,625 POCHETTE CAM LH
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série PB avec cames formées avec précision offrant des capacités de couple élevées avec une excellente durée de vie. Ces modèles conviennent aux applications générales. Un joint étanche maintient la concentricité de la course. Ils sont asymétriques par conception, ils doivent donc être commandés selon les exigences de rotation.

Spécifications

  • Série
    Série PB
  • Diamètre à l’alésage
    0.625 po
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages de la série PB sont prélubrifiés avec de la graisse et sont prêts à être installés. Ces unités peuvent fonctionner à des températures ambiantes de +20° F à +125° F. Tous les bouchons de remplissage sont de 1/4-28. Tous les modèles ont trois trous de remplissage à 120° , sauf PB-3A, qui n’en a qu’un. Les modèles d'embrayage PB-5A à PB-16A peuvent être lubrifiés à l'huile en spécifiant sur commande.
  • Capacité de couple
    110
  • Diamètre total
    2 po
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Lubrification
    Graisse
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    900
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Rotation
    LH
  • Anneau à bouton-pression
    RS125 - Non fourni
  • Diamètre de la rainure de l’anneau élastique
    1.206/1.198 po
  • Largeur de rainure de l’anneau élastique
    0,048/0,068 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PB-5A POCHETTE 0,625B LH
  • Poids
    1.29 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif