Motion
CL41326-1GRRH
Embrayage FSR, conception supportée par roulement à manchon, capacité de couple de 110 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00242146
N° MFRCL41326-1GRRH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage FSR, conception supportée par roulement à manchon, capacité de couple de 110 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00242146
N° MFRCL41326-1GRRH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FSR 5 X 0,625 POCHETTE GR RH

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Capacité de couple
    110 pi-lb
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    50.8 mm
  • Longueur totale
    69.85 mm
  • Support de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    786582300775

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif