Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série PB avec cames formées avec précision offrant des capacités de couple élevées avec une excellente durée de vie. Ces modèles conviennent aux applications générales. Un joint étanche maintient la concentricité de la course. Ils sont asymétriques par conception, ils doivent donc être commandés selon les exigences de rotation.
Spécifications
- SérieSérie PB
- Diamètre à l’alésage0.625 po
- Détails supplémentairesLes embrayages de la série PB sont prélubrifiés avec de la graisse et sont prêts à être installés. Ces unités peuvent fonctionner à des températures ambiantes de +20° F à +125° F. Tous les bouchons de remplissage sont de 1/4-28. Tous les modèles ont trois trous de remplissage à 120° , sauf PB-3A, qui n’en a qu’un. Les modèles d'embrayage PB-5A à PB-16A peuvent être lubrifiés à l'huile en spécifiant sur commande.
- Capacité de couple110
- Diamètre total2 po
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- LubrificationLiquide de transmission automatique
- Course intérieure à tr/min en surcourse1800 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min900
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale2.75 po
- RotationDROITE
- Anneau à bouton-pressionRS125 - Non fourni
- Diamètre de la rainure de l’anneau élastique1.206/1.198 po
- Largeur de rainure de l’anneau élastique0,048/0,068 po
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantPB-5A POCHETTE 0,625B DROITE
- Poids1.30 lb