MI400A3/4FB CL

Morse (RRX)
MI400A 3/4FB CL

Embrayage à cames - série MI-400, diamètre d’alésage de 0.7500 po, diamètre total de 3.5000 po, capacité de couple de 400 pi-lb, mode de fonctionnement = indexation - haute performance
N° D’ARTICLE MI00242151
N° MFRMI400A 3/4FB CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
MI400A 3/4FB CL

Embrayage à cames - série MI-400, diamètre d’alésage de 0.7500 po, diamètre total de 3.5000 po, capacité de couple de 400 pi-lb, mode de fonctionnement = indexation - haute performance
N° D’ARTICLE MI00242151
N° MFRMI400A 3/4FB CL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DUO-CAM MI-400A X 3/4
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre embrayage le plus polyvalent, cet appareil est l'outil de travail de l'industrie MI est recommandé pour les applications d'indexation haute performance nécessitant une précision d'indexation élevée. Intègre une cage à faible inertie et un ressort inergisant robuste pour une réaction rapide de la came

Spécifications

  • Série
    Série M
  • Diamètre à l’alésage
    0.75 po
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages à roulement à billes de la série M contiennent des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité qui sont durcies puis finies avec précision. Notre embrayage le plus polyvalent et configurable sur mesure, cette unité est l’outil de travail de l’industrie. Le processus de finition unique fournit une surface de came lisse, ce qui permet un contact uniforme avec les chemins de câbles, offrant une distribution uniforme de la charge et une durée de vie prolongée. Ces modèles d'embrayage sont conçus pour être montés sur des arbres traversants et sont fixés à l'arbre par une clé correspondante fournie avec chaque embrayage à alésage de série. La lubrification à la graisse pour chaque série peut être fournie sans frais supplémentaires. Recommandé pour l'indexation haute performance, utilisé sur les applications supérieures à 150 coups par minute ou les applications nécessitant une précision d'indexation élevée. Intégrant une cage brevetée à faible inertie et un ressort énergisant robuste pour une réaction rapide de la came.
  • Capacité de couple
    400
  • Diamètre total
    3.5 po
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Lubrification
    Huile
  • Glissade normale de dépassement
    0.21 pi-lb
  • Largeur de course intérieure
    2.75 po
  • Largeur extérieure
    2.625 po
  • Glisser le couple
    0.21 pi-lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MI400A3/4FB CL
  • Poids
    6.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif