Aperçu
Description du fabricant
EMBRAYAGE SURCOURSE HPI 500 X 1.125
Spécifications
- Type d'embrayagePochette Sprag
- Application d’embrayageArrière-plan, indexation, dépassement
- Capacité de couple1175 pi-lb
- Rpm max.2500 tr/min
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Diamètre extérieur107.95 mm
- Longueur totale88.9 mm
- Support de roulementBalle
- CUP_NON786582314413
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité