CL42192-5
Embrayage HPI, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 5,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00242162
N° MFRCL42192-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage HPI, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 5,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00242162
N° MFRCL42192-5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE SURCOURSE HPI 700 X 2.000

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Capacité de couple
    5000 pi-lb
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    180.97 mm
  • Longueur totale
    127 mm
  • Support de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    786582315205

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif