Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre embrayage le plus polyvalent, cet appareil est l'outil de travail de l'industrie MI est recommandé pour les applications d'indexation haute performance nécessitant une précision d'indexation élevée. Intègre une cage à faible inertie et un ressort inergisant robuste pour une réaction rapide de la came
Spécifications
- SérieSérie M
- Diamètre à l’alésage2 po
- Détails supplémentairesLes embrayages à roulement à billes de la série M contiennent des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité qui sont durcies puis finies avec précision. Notre embrayage le plus polyvalent et configurable sur mesure, cette unité est l’outil de travail de l’industrie. Le processus de finition unique fournit une surface de came lisse, ce qui permet un contact uniforme avec les chemins de câbles, offrant une distribution uniforme de la charge et une durée de vie prolongée. Ces modèles d'embrayage sont conçus pour être montés sur des arbres traversants et sont fixés à l'arbre par une clé correspondante fournie avec chaque embrayage à alésage de série. La lubrification à la graisse pour chaque série peut être fournie sans frais supplémentaires. Recommandé pour l'indexation haute performance, utilisé sur les applications supérieures à 150 coups par minute ou les applications nécessitant une précision d'indexation élevée. Intégrant une cage brevetée à faible inertie et un ressort énergisant robuste pour une réaction rapide de la came.
- Capacité de couple5000
- Diamètre total7.125 po
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- LubrificationHuile
- Glissade normale de dépassement1.3 pi-lb
- Largeur de course intérieure5 po
- Largeur extérieure4.875 po
- Glisser le couple1.3 pi-lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMI700A 2 FB CL
- Poids43.00 lb