Aperçu
Description du fabricant
POCHETTE DUO-CAM MI-700A X 2-1/2
- Embrayage autonome conçu pour les applications à grande vitesse
- Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
- Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
- Joints en feutre ou lèvre de contact positif fournis pour la lubrification à la graisse ou à l’huile
- Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires
- Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
- Accessoires de montage disponibles
Spécifications
- SérieMI700A
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Capacité de couple5000 pi-lb
- Diamètre total7.1250 po
- Mode de fonctionnementDépassement, arrêt arrière, indexation
- LubrificationHuile
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale5.0000 po
- Glisser le couple1.3 pi-lb
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant641805
- Numéro CUP du fabricant662288501961
- Poids43.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité