Motion
750110C
Union rotative série 5000 , R5100P, 3/8 po Tuyau, 3/8 po NPT, acier inoxydable 300 , débit unique, droite
N° D’ARTICLE MI00242176
N° MFR750110C
Prix531.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union rotative série 5000 , R5100P, 3/8 po Tuyau, 3/8 po NPT, acier inoxydable 300 , débit unique, droite
N° D’ARTICLE MI00242176
N° MFR750110C
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
Prix531.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
750110 R5100PHT 3/8"NPT RH UNIO ROTATIF
  • Deux roulements de précision prolongent la durée de vie du produit en gardant les faces de joint parfaitement alignées.
  • La conception de cartouche intégrée remplaçable rend les réparations rapides et faciles.
  • Construction en acier inoxydable de qualité 300 pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Option à double débit avec l’ajout d’un coude.

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Usage général
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Rotation
    Main droite
  • Pression d’eau
    750 psi
  • Pression de vapeur
    120 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Pression d’air
    300 psi
  • Température de l’eau
    300 °F
  • Température de la vapeur
    350 °F
  • Température de l’huile chaude
    300 à 395 °F
  • Débit
    Mono
  • Fluide hydraulique
    Huile chaude|Vapeur|Eau
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8430.49.8010
  • Poids
    3.00 lb
  • Série
    Série 5000
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif