Aperçu
- Deux roulements de précision prolongent la durée de vie du produit en gardant les faces de joint parfaitement alignées.
- La conception de cartouche intégrée remplaçable rend les réparations rapides et faciles.
- Construction en acier inoxydable de qualité 300 pour une résistance supérieure à la corrosion.
- Option à double débit avec l’ajout d’un coude.
Spécifications
- Type de raccord rotatifHuile chaude / vapeur / eau / air
- Taille du filetage5/8-18
- ConnexionUnifié (UN)
- RotationMain gauche
- Pression d’eau750 psi
- Pression de vapeur120 psi
- Pression d’huile chaude100 psi
- Pression d’air300 psi
- Température de l’eau300 °F
- Température de la vapeur350 °F
- Température de l’huile chaude300 à 395 °F
- DébitMono
- Fluide hydrauliqueHuile chaude|Vapeur|Eau
- Code d’harmonisation8481.80.9015
- Poids3.00 lb
- SérieSérie 5000
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation