750112C
Union rotative série 5000 , R5200P, 1/2 po Tuyau, 1/2 NPT, acier inoxydable 300 , débit unique, droite
N° D’ARTICLE MI00242188
N° MFR750112C
Prix588.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union rotative série 5000 , R5200P, 1/2 po Tuyau, 1/2 NPT, acier inoxydable 300 , débit unique, droite
N° D’ARTICLE MI00242188
N° MFR750112C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix588.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
750112 R5200PHT 1/2"NPT RH UNIO ROTATIF
  • Deux roulements de précision prolongent la durée de vie du produit en gardant les faces de joint parfaitement alignées.
  • La conception de cartouche intégrée remplaçable rend les réparations rapides et faciles.
  • Construction en acier inoxydable de qualité 300 pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Option à double débit avec l’ajout d’un coude.

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Usage général
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Rotation
    Main droite
  • Pression d’eau
    750 psi
  • Pression de vapeur
    120 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Pression d’air
    300 psi
  • Température de l’eau
    300 °F
  • Température de la vapeur
    350 °F
  • Température de l’huile chaude
    300 à 395 °F
  • Débit
    Mono
  • Fluide hydraulique
    Huile chaude|Vapeur|Eau
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8430.49.8010
  • Poids
    4.00 lb
  • Série
    Série 5000
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif