Aperçu
- Acier inoxydable de qualité 300 résistant à la corrosion
- Les roulements de précision maintiennent les faces des joints parfaitement alignées
- Option double débit avec l’ajout d’un coude
- La cartouche remplaçable rend les réparations rapides et faciles, cartouche R5500P (451279C)
- 3,600 tr/min (MT) en option
- Série 5000 ASM en option pour les applications abrasives
Spécifications
- Type de raccord rotatifAir-Huile chaude-Vapeur-Eau
- Taille du filetage1-1/4 po
- ConnexionNPT
- RotationMain droite
- Vitesse1000 tr/min
- Pression d’eau750 psi
- Pression de vapeur120 psi
- Pression d’huile chaude100 psi
- Pression d’air300 psi
- Température de l’eau300 °F
- Température de la vapeur350 °F
- Température de l’huile chaude395 °F
- DébitDébit mono
- Fluide hydrauliquePas de fluide hydraulique
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481.80.9015
- Poids11.00 lb
- Série5000
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation