Motion
R5524PHT

Duff-Norton
R5524PHT

Série 5000 1-1/4 po Tuyau et union 1-3/4-12 (UN), raccord rotatif droit à flux unique en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI00242226
N° MFRR5524PHT
Prix816.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
R5524PHT

Série 5000 1-1/4 po Tuyau et union 1-3/4-12 (UN), raccord rotatif droit à flux unique en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI00242226
N° MFRR5524PHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix816.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R5524PHT (750162)
  • Construction en acier inoxydable de qualité 300 pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Option à double débit avec l’ajout d’un coude.
  • La conception de cartouche intégrée remplaçable rend les réparations rapides et faciles.
  • Deux roulements de précision prolongent la durée de vie du produit en gardant les faces de joint parfaitement alignées.

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Air-Huile chaude-Vapeur-Eau
  • Taille du filetage
    1-3/4-12
  • Connexion
    Unifié (UN)
  • Rotation
    Main droite
  • Vitesse
    1000 à 3600 tr/min
  • Pression d’eau
    750 psi
  • Pression de vapeur
    120 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Pression d’air
    100 à 750 psi
  • Température de l’eau
    300 °F
  • Température de la vapeur
    350 °F
  • Température de l’huile chaude
    300 à 395 °F
  • Débit
    Mono
  • Fluide hydraulique
    Huile chaude|Vapeur|Eau
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Poids
    11.00 lb
  • Série
    Série 5000
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif