Aperçu
Spécifications
- Type d'embrayagePochette Sprag
- Application d’embrayageArrière-plan, indexation, dépassement
- Capacité de couple77 pi-lb
- Rpm max.5200 tr/min
- Diamètre à l’alésage0.98 po
- Diamètre extérieur52 mm
- Longueur totale15 mm
- Support de roulementBalle
- Capacité de charge dynamique2407-1/2 lb
- SérieCSK
- Numéro CUP du fabricant786582324047
- CUP_NON786582324047