Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. Cet embrayage à roulement général peut être utilisé avec la lubrification à l’huile et à la graisse. L'embrayage KK à roulement à billes et embrayage à came autonomes est disponible en plusieurs configurations avec différentes options d'étanchéité et options de rainure de clavette intérieure et extérieure.
Spécifications
- SérieSérie KK
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Détails supplémentairesLes embrayages KK de marque Morse intègrent un embrayage à came compact avec support de roulement intégré. Cette construction unique est une combinaison de roulement à billes et d’embrayage à came. Cela fournit un support radial anti-friction pour l’arbre et s’adapte au même espace que le roulement à billes standard de la série 6200 pour une utilisation dans des applications allant de l’équipement d’exercice à la machinerie industrielle. Cet embrayage à usage général est conçu pour les applications d'arrêt arrière, d'indexation et de dépassement et peut être utilisé avec la lubrification à l'huile ou à la graisse. Livré légèrement graissé.
- Capacité de couple57.5
- Diamètre total2.047 po
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- LubrificationGraisse
- Course intérieure à tr/min en surcourse2500
- Course extérieure sur course à tr/min1400
- Largeur totale0.591 po
- Glisser le couple0.0125 pi-lb
- Capacité de charge dynamique radiale2405.5
- Capacité de charge statique radiale1416.3
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantKK25
- Numéro CUP du fabricant662288927440
- Longueur2.7
- Poids0.33 lb, 0.4