Aperçu
Spécifications
- Type d'embrayagePochette Sprag
- Application d’embrayageArrière-plan, indexation, dépassement
- Capacité de couple133 pi-lb
- Rpm max.4200 tr/min
- Diamètre à l’alésage1.18 po
- Diamètre extérieur62 mm
- Longueur totale16 mm
- Support de roulementBalle
- Capacité de charge dynamique2632-1/2 lb
- CUP_NON786582324115