Motion
CSK35
Embrayage CSK, conception d’enveloppe de roulement, capacité de couple de 129 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00242264
N° MFRCSK35
Prix556.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage CSK, conception d’enveloppe de roulement, capacité de couple de 129 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00242264
N° MFRCSK35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix556.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CSK-35

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Capacité de couple
    177 pi-lb
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    1.38 po
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Longueur totale
    17 mm
  • Support de roulement
    Balle
  • Capacité de charge dynamique
    2835 lb
  • CUP_NON
    786582324160

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif