Motion
KK35
2657252 Embrayage à came - Série KK, diamètre de l’alésage de 35 mm, diamètre global de 72 mm, capacité de couple de 127.6 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI00242266
N° MFRKK35
Prix856.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2657252 Embrayage à came - Série KK, diamètre de l’alésage de 35 mm, diamètre global de 72 mm, capacité de couple de 127.6 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI00242266
N° MFRKK35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix856.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KK 35 POCHETTE CAM
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. Cet embrayage à roulement général peut être utilisé avec la lubrification à l’huile et à la graisse. L'embrayage KK à roulement à billes et embrayage à came autonomes est disponible en plusieurs configurations avec différentes options d'étanchéité et options de rainure de clavette intérieure et extérieure.

Spécifications

  • Série
    Série KK
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages KK de marque Morse intègrent un embrayage à came compact avec support de roulement intégré. Cette construction unique est une combinaison de roulement à billes et d’embrayage à came. Cela fournit un support radial anti-friction pour l’arbre et s’adapte au même espace que le roulement à billes standard de la série 6200 pour une utilisation dans des applications allant de l’équipement d’exercice à la machinerie industrielle. Cet embrayage à usage général est conçu pour les applications d'arrêt arrière, d'indexation et de dépassement et peut être utilisé avec la lubrification à l'huile ou à la graisse. Livré légèrement graissé.
  • Capacité de couple
    127.6
  • Diamètre total
    2.835 po
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Lubrification
    Graisse
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1000
  • Largeur totale
    0.669 po
  • Glisser le couple
    0.0251 pi-lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3034.9
  • Capacité de charge statique radiale
    2180.6
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KK35
  • Numéro CUP du fabricant
    662288927549
  • Longueur
    3.2
  • Poids
    0.70 lb, 0.85

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif