Motion
1C-143
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 1.4375 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00242564
N° MFR1C-143
Prix14.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 1.4375 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00242564
N° MFR1C-143

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE EN ACIER 1C-143 (DIVISÉ)
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Largeur
    0.5625 po
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Coupure de soulagement
    Oui
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.377942 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1C-143
  • Numéro CUP du fabricant
    044861165799
  • CUP_NON
    044861165799
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif