Aperçu
Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE MONOBLOC CL-32-F
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- Diamètre extérieur3 po
- Taille de l’alésage2 po
- Largeur0.6875 po
- MatérielAcier
- Diamètre max. du dégagement3.2730 po
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini contre-écrouOxyde noir
- FinitionOxyde noir
- Vis de serrage forgée5/16-24x7/8
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Taille de la vis5/16 - 24
- Température nominale-40 à +350 F
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po
- Poids0.700 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantCL-32-F
- CUP_NON63452900074
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité