Aperçu
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Taille de l’alésage2.1875 po
- Largeur0.7500 po
- MatérielAcier
- Diamètre max. du dégagement3.5040 po
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini contre-écrouOxyde noir
- FinitionOxyde noir
- Vis de serrage forgée5/16-24x7/8
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Taille de la vis5/16 - 24
- Température nominale-40 à +350 F
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po
- Poids0.900 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantCL-35-F
- CUP_NON63452900083