Motion
CL-41-F
Ruland CL-41-F - Collier d'arbre, monopièce, alésage 2.5625 po, diamètre extérieur 3 7/8 po, largeur 0.875 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI00242629
N° MFRCL-41-F
Prix112.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland CL-41-F - Collier d'arbre, monopièce, alésage 2.5625 po, diamètre extérieur 3 7/8 po, largeur 0.875 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI00242629
N° MFRCL-41-F
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
Votre prix112.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE MONOBLOC CL-41-F

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    2.5625 po
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    3.8750 po
  • Taille de l’alésage
    2.5625 po
  • Largeur
    0.8750 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre max. du dégagement
    4.1480 po
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini contre-écrou
    Oxyde noir
  • Finition
    Oxyde noir
  • Vis de serrage forgée
    3/8-24x1
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Taille de la vis
    3/8 - 24
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po
  • Poids
    1.540 lb
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • Page de produit du fabricant
  • Instructions d’installation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CL-41-F
  • CUP_NON
    63452900104

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif