Motion
1C-287
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 2.8750 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00242643
N° MFR1C-287
Prix70.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier, 2.8750 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00242643
N° MFR1C-287
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
Prix70.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE EN ACIER 1C-287 (DIVISÉ)
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Largeur
    0.8750 po
  • Matériel
    Acier
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Coupure de soulagement
    Non
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1 po / 254 x 254 mm
  • Poids
    1.825 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1C-287
  • Numéro CUP du fabricant
    044861189368
  • CUP_NON
    044861189368
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif