Aperçu
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- Diamètre extérieur0.9375 po
- Taille de l’alésage0.4375 po
- Largeur0.3430 po
- MatérielAluminium
- Diamètre max. du dégagement1.0800 po
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini contre-écrouLumineux
- FinitionLumineux
- Vis de serrage forgée#6-32x3/8
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Taille de la vis#6-32
- Température nominale-40 à +225 F
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po
- Poids0.020 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantCL-7-A
- CUP_NON63452900149