Aperçu
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Largeur0.4060 po
- MatérielAluminium
- Diamètre max. du dégagement1.2810 po
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini contre-écrouLumineux
- FinitionLumineux
- Vis de serrage forgée#8-32x1/2
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Taille de la vis#8-32
- Température nominale-40 à +225 F
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po
- Poids0.030 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantCL-8-A
- CUP_NON63452900152