Motion
1C-056-A
Collier de serrage fendu en une pièce - monobloc - fendu, aluminium, 0.5625 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00242683
N° MFR1C-056-A
Prix12.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - monobloc - fendu, aluminium, 0.5625 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00242683
N° MFR1C-056-A
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
Prix12.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1C-056-A COL FENDU EN ALUMINIUM
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’aluminium est léger et résistant à la corrosion.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Largeur
    0.4375 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Série Type
    1C
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Coupure de soulagement
    Oui
  • Finition
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Taille de la vis
    10-32 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.043025 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1C-056-A
  • Numéro CUP du fabricant
    044861296622
  • CUP_NON
    044861296622
  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception qui engage complètement l'arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'aluminium est léger et résistant à la corrosion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif