Aperçu
Description du fabricant
COL FENDU EN ACIER INOXYDABLE 1C-012-S
- Efficace sur les arbres durs et souples
- La conception engage complètement l’arbre sans rayer
- Force de serrage de 360 degrés
- Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
- L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs.
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage0.1250 po
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Largeur0.3125 po
- MatérielAcier inoxydable
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse hexagonale
- Coupure de soulagementOui
- FinitionSimple
- Matériau de la visAcier inoxydable - ASTM F837
- Taille de la vis4-40 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Poids0.027343 lb
- Code d’harmonisation8487.90.0080
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1C-012-S
- Numéro CUP du fabricant044861191767
- CUP_NON044861191767
- Revêtement de finitionSimple
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité