Motion
1C-037-S
Collier de serrage fendu en une pièce - série 1C , une pièce - fendu, acier inoxydable, uni, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00242816
N° MFR1C-037-S
Prix18.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - série 1C , une pièce - fendu, acier inoxydable, uni, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00242816
N° MFR1C-037-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU EN ACIER INOXYDABLE 1C-037-S
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés~Installation facile là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur
    0.3750 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série Type
    1C
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Coupure de soulagement
    Oui
  • Finition
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Taille de la vis
    6-32 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.047123 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    044861191361
  • CUP_NON
    044861191361
  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - La conception engage complètement l'arbre sans rayure - Force de serrage de 360 degrés - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs.
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif