Motion
1C-050-S
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 0.5000 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.4063 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00242824
N° MFR1C-050-S
Prix20.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 0.5000 po de diamètre, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.4063 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00242824
N° MFR1C-050-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU EN ACIER INOXYDABLE 1C-050-S
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur
    0.4063 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Coupure de soulagement
    Oui
  • Finition
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Taille de la vis
    8-32 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.082853 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1C-050-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861191729
  • CUP_NON
    044861191729
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif