Motion
1C-125-S
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 1.2500 po de diamètre, 2.0625 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00242866
N° MFR1C-125-S
Prix38.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - Une pièce - Split, acier inoxydable, 1.2500 po de diamètre, 2.0625 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00242866
N° MFR1C-125-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix38.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU EN ACIER INOXYDABLE 1C-125-S
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs.

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Largeur
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Coupure de soulagement
    Oui
  • Finition
    Simple
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.276741 lb
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1C-125-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861191002
  • CUP_NON
    044861191002
  • Revêtement de finition
    Simple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif