Aperçu
Description du fabricant
COLLET 2-PC (FENDU) EN ACIER 2C-025
- Efficace sur les arbres durs et souples
- La conception engage complètement l’arbre sans rayer
- Force de serrage de 360 degrés
- Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
- L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Largeur0.3125 po
- MatérielAcier
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse hexagonale
- FinitionOxyde noir
- Matériau de la visAcier - ASTM A574
- Taille de la vis4-40 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Poids0.024958 lb
- Code d’harmonisation8487.90.0080
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2C-025
- Numéro CUP du fabricant044861223093
- CUP_NON044861223093
- Revêtement de finitionOxyde noir
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Climax Metal Stainless Steel Shaft Collars Food and Beverage FlyerShaft collars manufactured from T316 stainless steel targets rust contamination issue found in hostile environments where frequent wash-downs are common and costly.
View Literature
Climax Keyless Rigid Moment CouplingsWhen it's time to harvest mature crop growth, combine harvesters are the most commonly used harvesting equipment by farmers.
View Literature
Climax Rigid Couplings FlyerClimax Rigid Couplings Flyer
View Literature
Climax Metal Products Car Wash FlyerClimax Metal Products Car Wash Flyer
View Literature
More resources
Automation Systems Climax Flyer
Automation Systems Climax Flyer
Climax Solution for Line Shaft Timber Applications
Climax large bore two-piece clamping couplings provide a stronger and more efficient connection over antiquated approaches in timbering applications especially useful for transmitting higher load required for line shafts.