SP-23-F
Ruland SP-23-F - Collier d’arbre, deux pièces, Alésage 1.4375 po, diamètre extérieur 2 1/4 po, largeur 0.563 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI00243025
N° MFRSP-23-F
Prix18.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SP-23-F - Collier d’arbre, deux pièces, Alésage 1.4375 po, diamètre extérieur 2 1/4 po, largeur 0.563 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI00243025
N° MFRSP-23-F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU DEUX PIÈCES SP-23-F

Spécifications

  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Taille de l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur
    0.5625 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre max. du dégagement
    2.4650 po
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini contre-écrou
    Oxyde noir
  • Finition
    Oxyde noir
  • Vis de serrage forgée
    1/4-28x3/4
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Taille de la vis
    1/4 - 28
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po
  • Poids
    0.340 lb
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • Page de produit du fabricant
  • Instructions d’installation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SP-23-F
  • CUP_NON
    63452902081

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif