Aperçu
Spécifications
- Type de produitColliers d’arbre
- Dispositif de verrouillagePince
- Diamètre à l’alésage2.5625 po
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- Diamètre extérieur3.8750 po
- Taille de l’alésage2.5625 po
- Largeur0.8750 po
- MatérielAcier inoxydable
- Diamètre max. du dégagement4.1480 po
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini contre-écrouLumineux
- FinitionLumineux
- Vis de serrage forgée3/8-24x1
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Taille de la vis3/8 - 24
- Température nominale-40 à +350 F
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po
- Poids1.540 lb
- Code d’harmonisation8483608000
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricantSP-41-SS
- CUP_NON63452902142
- Revêtement de finitionSimple